Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15649708
Cod. Produttore
15649708
Cod. EAN
8012952042870

Informazioni di prodotto

COMPACT 822 FLC 2X26D E CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto Compact 822 FLC 2X26D E Cell bianco è un apparecchio elettrico progettato per l'illuminazione con due sorgenti luminose da 26 watt ciascuna. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per ambienti che richiedono una luce efficiente e uniforme. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, permettendo una facile integrazione in diversi contesti architettonici. Questo dispositivo garantisce prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità, rendendolo una soluzione adatta per installazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

altezza/profondità

124 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43