Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15649609
Cod. Produttore
15649609
Cod. EAN
8012952048810

Informazioni di prodotto

COMPACT 822 FLC 2X18L CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto COMPACT 822 FLC 2X18L CELL-E BIANCO è un apparecchio elettrico progettato per supportare fino a due sorgenti luminose, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua struttura compatta e il colore bianco lo rendono adatto a integrarsi facilmente in diversi ambienti, garantendo funzionalità e design discreto. Questo materiale elettrico è studiato per offrire prestazioni durature, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano in contesti residenziali e commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

altezza/profondità

124 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43