Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15649608
Cod. Produttore
15649608
Cod. EAN
8012952099126

Informazioni di prodotto

COMPACT 822 FLC 2X18L CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La plafoniera COMPACT 822 FLC è progettata per l’illuminazione efficiente di ambienti interni, supportando fino a due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna. Il suo design compatto e il colore bianco la rendono ideale per integrarsi facilmente in diversi contesti, offrendo una luce uniforme e di qualità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione pratica e funzionale per l’illuminazione elettrica professionale.

diametro esterno

275 mm

altezza/profondità

124 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43