Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15633400
Cod. Produttore
15633400
Cod. EAN
8012952423402

Informazioni di prodotto

COMPACT 817 JM-TS 70 CNR-L BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore compatto modello 817 JM-TS 70 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per l’installazione in ambienti residenziali e commerciali, offre un design funzionale e discreto che si integra facilmente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua struttura compatta, facilita il montaggio e l’uso quotidiano, contribuendo a una gestione efficiente dell’impianto elettrico.

diametro esterno

300 mm

potenza della lampada

70 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

135 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54