Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15633500
Cod. Produttore
15633500
Cod. EAN
8012952423327

Informazioni di prodotto

COMPACT 817 JM-TS 150 CNR-L BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo COMPACT 817 JM-TS 150 CNR-L è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura bianca che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o professionali. Questo componente garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni elevate e durature nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca qualità e efficienza nel settore dell'elettricità.

diametro esterno

300 mm

altezza/profondità

135 mm

potenza della lampada

150 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54