Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15633700
Cod. Produttore
15633700
Cod. EAN
8012952423167

Informazioni di prodotto

COMPACT 817 CDM-TS 150 CNR-L BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore compatto modello 817 CDM-TS 150 CNR-L di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, assicurando un controllo efficiente del flusso elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, offrendo una soluzione funzionale e duratura per la gestione dell'energia elettrica.

diametro esterno

300 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

135 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54