Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15633308
Cod. Produttore
15633308
Cod. EAN
8012952004281

Informazioni di prodotto

COMPACT 785 FLC 2X26D E CELL BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Compact 785 FLC 2X26D E Cell è un materiale elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni moderne. Realizzato in colore bianco, si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e discreto. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e durature. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l'uso quotidiano, rendendolo una scelta efficiente per chi cerca qualità e praticità nel settore elettrico.

altezza/profondità

163 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20