Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15632600
Cod. Produttore
15632600
Cod. EAN
8012952074918

Informazioni di prodotto

COMPACT 784 HCI-TS 70 CNR-L BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto Compact 784 HCI-TS 70 CNR-L è un materiale elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici moderni. La sua struttura robusta e il design curato lo rendono una scelta eccellente per applicazioni professionali nel settore elettrico.

diametro esterno

165 mm

altezza/profondità

283 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

70 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40