Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15632700
Cod. Produttore
15632700
Cod. EAN
8012952102505

Informazioni di prodotto

COMPACT 784 FLC 2X26D E CELL BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada compatta fluorescente con attacco E27, modello COMPACT 784 FLC 2X26D, colore bianco. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada offre una soluzione ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Il design compatto e il colore neutro la rendono adatta a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica.

altezza/profondità

283 mm

diametro esterno

165 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40