Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15632208
Cod. Produttore
15632208
Cod. EAN
8012952004274

Informazioni di prodotto

COMPACT 784 FLC 2X18D E CELL BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio elettrico compatto di colore bianco, progettato per offrire soluzioni di illuminazione efficiente e funzionale. Dotato di due attacchi per lampade fluorescenti da 18 watt ciascuno, garantisce una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. La struttura compatta lo rende adatto a spazi ridotti, mentre il design semplice e pulito si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rispondendo alle esigenze di chi cerca un prodotto elettrico pratico e performante.

diametro esterno

275 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

164 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40