Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15630308
Cod. Produttore
15630308
Cod. EAN
8012952004267

Informazioni di prodotto

COMPACT 782 FLC 2X26D E CELL BIANCO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada compatta fluorescente con attacco 2x26W, design compatto e finitura bianca. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica grazie all'efficienza energetica e alla lunga durata. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, garantendo una luce uniforme e di qualità. Perfetta per ambienti che richiedono soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'illuminazione elettrica.

altezza/profondità

163 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

diametro esterno

275 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20