Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15630400
Cod. Produttore
15630400
Cod. EAN
8012952197808

Informazioni di prodotto

COMPACT 781 LED 28W CLD BIANCO
Descrizione del produttore: Compact 2.0 - CCT / DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

180 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

28 W

Colore luce

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

102 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

Continuamente variabile

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K