Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS34058000, modello Como 4 bi-asimmetrico, rappresenta una soluzione di illuminazione pubblica a LED ad alta efficienza e qualità luminosa eccellente, ideale per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle città. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021), è progettata con una superficie di esposizione al vento molto ridotta per garantire stabilità. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicurano resistenza a temperature elevate, radiazioni UV e urti. Il sistema di dissipazione termica mantiene i LED a temperature ottimali, prolungandone la durata e l'efficienza. La lampada ha una potenza di 9 W, un flusso luminoso di 1490 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70. È dotata di protezione contro sovratensioni (6 kV, 10 kV), classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Il design bi-asimmetrico consente una distribuzione ottimale della luce, riducendo l'abbagliamento e garantendo sicurezza visiva grazie anche alla tecnologia Low Flicker. La lampada è adatta per montaggio su colonne con diametro da 60 a 76 mm ed è equipaggiata con connettore stagno, valvola anticondensa e sistema di controllo temperatura con riarmo automatico. La finitura in polvere di poliesteri assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. L'illuminazione è conforme alle normative EN60598-1, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazioni CE, ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Como 4 - bi-asimmetrico