Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34058100
Cod. Produttore
34058100
Cod. EAN
8012952157345

Informazioni di prodotto

COMO 3386 LED 23W CLD RAL7021
Il DS34058100 è un apparecchio di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza, progettato per garantire una luce di qualità superiore e un notevole risparmio energetico. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite (RAL 7021), presenta un design robusto e resistente, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a condizioni ambientali estreme con temperature da -30 °C a +40 °C. Il sistema ottico utilizza un diffusore in vetro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, e una lente in PMMA ad alte prestazioni per una distribuzione luminosa asimmetrica doppia che riduce l’abbagliamento. La sorgente luminosa LED da 23 W emette un flusso luminoso di 4274 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo integra un sistema di dissipazione termica ottimizzato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata (100000 ore L90B10). Dotato di connessione rapida con connettore stagno e valvola anticondensa, il dispositivo è conforme alle norme di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e dispone di protezione contro sovratensioni secondo la normativa EN 61547. La classe di isolamento è II e il montaggio avviene su pali con diametro da 60 a 76 mm. Questa soluzione luminosa è ideale per l’illuminazione di spazi pubblici, garantendo sicurezza e comfort visivo a pedoni, ciclisti e automobilisti, con un’efficienza luminosa di 186 lm/W e un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Como 4 - bi-asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

23 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

186 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione urbana LED 23W 4274lm RAL7021 IP66