Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34057000
Cod. Produttore
34057000
Cod. EAN
8012952157420

Informazioni di prodotto

COMO 3385 LED 9W CLD RAL7021
Questa lampada da esterno DS34057000 è progettata per l'illuminazione pubblica urbana con tecnologia LED ad alta efficienza e qualità luminosa superiore. Il corpo in alluminio pressofuso garantisce resistenza e una minima esposizione al vento, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura elevata resistenza agli urti termici e meccanici. Il sistema ottico in PMMA ad alte prestazioni ottimizza la distribuzione luminosa intensiva, riducendo l'abbagliamento. La sorgente LED da 9 W emette una luce uniforme a 4000 K con un'efficienza luminosa di 160 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. La lampada è dotata di protezione contro le sovratensioni, controllo automatico della temperatura e valvola anticondensa. Il colore antracite (RAL 7021) conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici. Il prodotto è adatto per montaggio su pali con diametro da 60 a 76 mm, ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, ed è progettato per garantire lunga durata con manutenzione minima, ideale per piste ciclabili e aree urbane. Descrizione del produttore: Como 3 - ciclabile

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

9 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 9W 4000K IP66 IK09 per illuminazione ciclabile urbana