Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34057239
Cod. Produttore
34057239
Cod. EAN
8012952160635

Informazioni di prodotto

COMO 3385 LED 23W CLD RAL7021 3000K
La lampada stradale DS34057239 è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza, progettata specificamente per piste ciclabili e aree urbane. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, presenta un design elegante con un sistema ottico in PMMA ad alte prestazioni e un diffusore in vetro temperato resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 23 W con una temperatura di colore di 3000 K, garantendo una luce calda e uniforme con un flusso luminoso di 3330 lumen e un'efficienza luminosa di 145 lm/W. La luminaria è dotata di tecnologia Low Flicker per una maggiore sicurezza visiva e mantiene il flusso luminoso per 100.000 ore con un indice di resa cromatica CRI 70. Presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza meccanica IK09, adatta a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Il sistema di dissipazione termica assicura il corretto funzionamento dei LED per una lunga durata e prestazioni ottimali. È prevista l’installazione su colonne con diametro da 60 a 76 mm, con fissaggio a rialzo. Inoltre, la lampada integra protezioni contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547 e dispositivi di controllo della temperatura con rearme automatico. Questa luminaria rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’illuminazione pubblica, con un design pensato per garantire sicurezza, efficienza energetica e integrazione nei sistemi di gestione delle città intelligenti. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Como 3 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

23 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 23W 3000K per piste ciclabili RAL7021