Descrizione del prodotto
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano la lampada da esterno DS34057100, modello Como 3 - ciclabile, pensata per l’illuminazione urbana a LED rispettosa dell’ambiente. Realizzata in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere antracite RAL 7021, questa lampada è progettata con una superficie di esposizione al vento ridotta per garantire stabilità e durata nel tempo. L’ottica in PMMA ad alto rendimento assicura resistenza alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre protezione da shock termici e urti. Il sistema di dissipazione del calore mantiene i LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. La sorgente luminosa LED da 25 W emette una luce bianca neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 3044 lumen e un’efficienza luminosa di 122 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono l’apparecchio adatto ad ambienti esterni anche con condizioni climatiche difficili, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. È dotata di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. L’attacco è idoneo per pali con diametro da 60 a 76 mm. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’illuminazione di piste ciclabili e aree urbane, con un design moderno e funzionale che contribuisce a rendere gli spazi pubblici più sicuri e vivibili. Descrizione del produttore: Como 3 - ciclabile