Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34057200
Cod. Produttore
34057200
Cod. EAN
8012952160628

Informazioni di prodotto

COMO 3385 LED 23W CLD RAL7021
Alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente caratterizzano questa lampada da esterno LED progettata per l'illuminazione urbana e piste ciclabili. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie di esposizione al vento ridotta al minimo, garantendo resistenza e durata nel tempo. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, prolungandone la vita utile fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La lampada emette una luce a 4000 K con un flusso luminoso di 3530 lumen e un'efficienza luminosa di 153 lm/W, garantendo una luce uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali esterne estreme, con temperature di esercizio da -30 °C a 40 °C. Il colore antracite (RAL 7021) è ottenuto tramite un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. La lampada è dotata di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. È compatibile con pali di diametro da 60 a 76 mm ed è progettata per un montaggio a rialzo. Classe di isolamento II, alimentazione in corrente alternata (AC) 220-240 V, frequenza 50 Hz. Certificata CE e ENEC, con classe energetica C e garanzia di 5 anni. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l'illuminazione pubblica efficiente e sostenibile, ideale per migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani. Descrizione del produttore: Como 3 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

23 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 23W 4000K IP66 per illuminazione urbana e ciclabile