Descrizione del prodotto
Il DS34056000 è un apparecchio di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente, ideale per migliorare la vivibilità delle città grandi e piccole. Progettato con un design asimmetrico, offre una distribuzione luminosa mirata che garantisce sicurezza e comfort visivo per automobilisti, ciclisti e pedoni. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV di colore antracite (RAL 7021), il corpo è robusto e duraturo, con un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 9W eroga un flusso luminoso di 1420 lumen con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 70, garantendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è dotato di sistema di dissipazione termica ottimizzato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata (100.000 ore, L90 B10), protezione contro le sovratensioni e classe di isolamento II. Il montaggio è previsto su pali con diametro da 60 a 76 mm. Il prodotto è certificato CE e ENEC, con grado di protezione IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -30 a 40 °C, e garantito 5 anni. L’efficienza luminosa raggiunge 158 lm/W, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e tensione di alimentazione in corrente alternata da 220 a 240 V. Descrizione del produttore: Como 2 - asimmetrico