Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34056139
Cod. Produttore
34056139
Cod. EAN
8012952157390

Informazioni di prodotto

COMO 3384 LED 24W CLD RAL7021 3000K
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano questa lampada stradale LED asimmetrica modello Como 3384, progettata per l’illuminazione urbana sostenibile. Con una potenza di 24W e una temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 3270 lumen con un’efficienza luminosa di 136 lm/W, garantendo un’illuminazione uniforme e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo in alluminio pressofuso antracite con finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura durata e robustezza, mentre il diffusore in vetro temperato e l’ottica in PMMA ad alto rendimento ottimizzano la distribuzione luminosa riducendo l’abbagliamento. Il dispositivo è adatto a pali con diametro da 60 a 76 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ideale per ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C. L’illuminazione è alimentata in corrente alternata (AC) e il sistema di dissipazione termica garantisce lunga durata del LED fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Completa l’equipaggiamento il connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547. Questa soluzione tecnologica unisce design, efficienza energetica e affidabilità per migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani. Descrizione del produttore: Como 2 - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 24W 3000K asimmetrica per esterni