Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34056100
Cod. Produttore
34056100
Cod. EAN
8012952157383

Informazioni di prodotto

COMO 3384 LED 24W CLD RAL7021
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano questa lampada urbana a LED modello Como 2 asimmetrico. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, è progettata per garantire un'elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. La sorgente luminosa LED da 24W offre un flusso luminoso di 3460 lumen con temperatura colore 4000K, assicurando una luce uniforme e una maggiore sicurezza visiva grazie al basso flicker. L'ottica asimmetrica controlla l’abbagliamento, migliorando la vivibilità di strade e percorsi per automobilisti, ciclisti e pedoni. Il sistema di dissipazione termica avanzato preserva le prestazioni e prolunga la vita utile del LED fino a 100.000 ore. Ideale per installazioni su pali con diametro da 60 a 76 mm, è dotata di connettore stagno per un rapido montaggio, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Questo apparecchio integra funzioni CLD PROG ed è conforme alle normative CE ed ENEC, offrendo un prodotto tecnologico e affidabile per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Como 2 - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada urbana LED 24W asimmetrica IP66 RAL7021 palo 60-76mm