Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34055300
Cod. Produttore
34055300
Cod. EAN
8012952160604

Informazioni di prodotto

COMO 3383 LED 44W CLD RAL7021
La lampada urbana DS34055300, modello Como 3383 LED 44W, è una soluzione di illuminazione pubblica a LED ad alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), questa lampada è progettata per il montaggio a rialzo su pali con diametro da 60 a 76 mm. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm garantisce resistenza agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una perfetta distribuzione della luce con controllo dell’abbagliamento. La potenza assorbita è di 44 W con una temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 6520 lumen, con un’efficacia luminosa di 148 lm/W. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni, valvola anti-condensa e controller di temperatura con riarmo automatico. La lampada ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatta per temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. È ideale per l’illuminazione urbana, garantendo sicurezza e comfort visivo grazie al flicker molto basso e alla consistenza cromatica SDCM4. La durata prevista del flusso luminoso è di 100.000 ore con mantenimento L90B10. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La finitura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Como 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada urbana LED 44W Como 3383 IP66 per pali 60-76mm