Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34055239
Cod. Produttore
34055239
Cod. EAN
8012952157314

Informazioni di prodotto

COMO 3383 LED 30W CLD RAL7021 3000K
Questa lampada da esterno DS34055239 è una luminaria LED ad alta efficienza con potenza di 30W e temperatura colore di 3000K, ideale per l’illuminazione pubblica e urbana. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite (RAL 7021), progettato per offrire una bassa esposizione al vento e garantire resistenza e durabilità. L’ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura robustezza contro urti termici e meccanici. La tecnologia LED garantisce un flusso luminoso di 4210 lumen con un’efficienza di 140 lm/W, mantenendo un basso flicker per una luce uniforme e una migliore sicurezza visiva. La luminaria ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatta a temperature ambientali da -30°C a +40°C. È dotata di sistema di dissipazione termica ottimizzato per una lunga durata del LED (100.000 ore, L90 B10) e comprende connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. La fissazione è compatibile con colonne da 60 a 76 mm di diametro. Questo prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, ed è garantito 5 anni. Descrizione del produttore: Como 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 30W 3000K esterno IP66 IK09 RAL7021