Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34055200
Cod. Produttore
34055200
Cod. EAN
8012952157307

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 30 W
  • Flusso luminoso: 4530 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
  • Serie: Como 1
La lampada stradale DS34055200 modello Como 3383 LED 30W è una soluzione di illuminazione pubblica ad alta efficienza e qualità luminosa eccellente, progettata per garantire un'illuminazione LED rispettosa dell'ambiente e capace di migliorare la vivibilità urbana. Dotata di tecnologia LED da 30W con un flusso luminoso di 4530 lumen e temperatura colore di 4000K, offre una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo in alluminio pressofuso antracite (RAL 7021) è robusto e resistente, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a condizioni ambientali da -30°C a +40°C. La struttura è progettata per un montaggio a rialzo su colonne da 60 a 76 mm di diametro, con un design che minimizza l’esposizione al vento. Il sistema ottico avanzato in PMMA e il diffusore in vetro temperato garantiscono alta resa luminosa e protezione da urti termici e meccanici. Il dissipatore termico ottimizza la gestione del calore per una lunga durata del LED (100.000 ore L90B10). La lampada è inoltre dotata di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La classe energetica è C e la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. Questo apparecchio rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’illuminazione urbana, combinando efficienza, durata e sicurezza in un design moderno e funzionale. Descrizione del produttore: Como 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

400 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 30W 4530lm 4000K IP66 RAL7021