Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGLC0630C1
Cod. Produttore
GLC0630C1
Cod. EAN
8013975267080
Descrizione del produttore: COMMUTATORE SEZIONATORE TRIPOLARE IEC/EN, 630A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12,5 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 690 V

Produttore

Commutatore sezionatore tripolare 3P 630A AC21A per applicazioni industriali