Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5086
Cod. Produttore
A5086
Cod. EAN
8012199708591

Informazioni di prodotto

Commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Regolatore di funzione incassato con manopola a commutazione a 4 posizioni (0-1-2-3), realizzato in materiale termoplastico di colore bianco con finitura lucida. Progettato senza alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile, con un design essenziale e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - colore avorio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Produttore

Commutatore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori camere hotel