Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLCMB0160T4A2
Cod. Produttore
GLCMB0160T4A230
Cod. EAN
8013975326770

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE MOTORIZZATO 4P 160A 230VAC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il commutatore motorizzato a 4 poli con portata di 160 ampere e tensione di 230 volt è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la gestione e la commutazione di circuiti elettrici di media potenza, offrendo robustezza e precisione nell'azionamento motorizzato. La configurazione a 4 poli permette una distribuzione equilibrata della corrente, assicurando prestazioni ottimali e protezione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il commutatore assicura lunga durata e resistenza all'usura, risultando una soluzione efficiente per impianti industriali e civili.

larghezza

314 mm

altezza

141 mm

profondità

191 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

1280 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Con cablaggio preconfezionato

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Produttore

COMMUTATORE MOTORIZZATO 4 POLI 160A 230VAC per impianti elettrici industriali e civili