Prodotti /

Cod. Rexel
LWGLCMB0125A230
Cod. Produttore
GLCMB0125A230
Cod. EAN
8013975326619

Informazioni di prodotto

Il commutatore motorizzato 3 poli da 125A offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con fissaggio a vite e coppia di serraggio ottimale
  • Compatibile con conduttori da 70 a 185 mm²
  • Tempi di manovra rapidi e precisi (0,55-1,4 secondi)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di interruzione fino a 1000A per sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a componenti conformi alle normative IEC
  • Affidabilità garantita anche in ambienti gravosi e temperature estreme

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Commutatore motorizzato trifase a 3 poli con corrente nominale di 125A, progettato per tensioni operative tra 208 e 277 VAC. Garantisce un'elevata capacità di interruzione e manovra, con corrente termica convenzionale fino a 125A e capacità di interruzione fino a 1000A in AC23A a 400V. Il dispositivo presenta una tensione di isolamento nominale di 1000V e resistenza agli impulsi fino a 12 kV, assicurando sicurezza e affidabilità nelle operazioni. È dotato di protezione contro i cortocircuiti tramite fusibili di classe gG/125, con capacità di inserzione fino a 1250A. Il tempo di manovra motorizzata varia da 0,55 a 1,4 secondi a seconda della fase di commutazione. Il commutatore supporta sezioni di conduttori da 70 a 185 mm² e consente un fissaggio tramite viti con coppia di serraggio da 15 a 20 Nm. Progettato per ambienti con grado di inquinamento 3, è utilizzabile in un intervallo di temperature da -25°C a +55°C e può essere installato fino a 3000 metri di altitudine. Conforme alle normative IEC/EN 60947-3 e IEC/EN 60947-6-1, garantisce elevati standard di sicurezza ed efficienza.

larghezza

278 mm

altezza

141 mm

profondità

191 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

bloccabile

azionamento a motore integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

1000 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

125 A

Con cablaggio preconfezionato

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V