›

Commutatore doppio tasto 16A 250Vac per impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4027N
Cod. Produttore NT4027N
Cod. EAN 8005543698822

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Commutatore doppio
  • Posizioni: 1-0-2
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250Vac
  • Materiale: Tech
  • Consigliato: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Commutatore unipolare a leva singola della serie Livinglight di BTicino, progettato per installazioni elettriche fisse domestiche e analoghe. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 16 AX e una tensione di 250 V~, con grado di protezione IP20. Il commutatore è realizzato senza viti (screwless) e occupa 1 modulo, garantendo un montaggio semplice e sicuro. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per il controllo affidabile di circuiti elettrici in ambienti residenziali, combinando efficienza e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore doppio tasto (1-0-2) 16A 250Vac - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

22 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

per avvolgibili

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

LIVINGLIGHT

Commutatore doppio tasto 16A 250Vac per impianti elettrici