› Distribuzione elettrica › Canalizzazioni per distribuzione elettrica › Canalizzazioni e supporti in metallo

Commutatore rete automatico modulare controllo 2 linee per distribuzione elettrica

Cod. Rexel LWATL100
Cod. Produttore ATL100
Cod. EAN 8013975228173

Informazioni principali

  • Numero sorgenti: 2
  • Tensione nominale AC: 110...230 VAC
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 7 VA
  • Ingressi tensione: 80...300 V
  • Uscite relè: 3 (2 x 2NA + 1NA)
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 terminali
  • Serie: ATL100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO MODULARE PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE

Caratteristiche tecniche

larghezza

53,5 mm

Tipologia

Modulare

altezza

104,7 mm

profondità

63 mm

numero di uscite digitali

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Commutatore rete automatico modulare controllo 2 linee per distribuzione elettrica