Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWATL800
Cod. Produttore
ATL800
Cod. EAN
8013975215166
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE E 1 CONGIUNTORE (180X240MM), ALIMENTAZIONE 110...240VAC E 12/24/48VDC, ESPANDIBILE CON MODULI DI ESPANSIONE EXP..., CON INTERFACCIA RS485

larghezza

240 mm

Tipologia

Compatto

altezza

180 mm

profondità

43,9 mm

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

7

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

7

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

Produttore

Commutatore automatico rete 180x240mm 100-240VAC con porta ottica controllo linee espandibile