Prodotti /

Cod. Rexel
LWATL601
Cod. Produttore
ATL601
Cod. EAN
8013975239568
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE (144X144MM), ALIMENTAZIONE 12...24VDC

larghezza

144 mm

Tipologia

Compatto

altezza

144 mm

profondità

52,2 mm

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

7

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con interfaccia ottica

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

7

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Commutatore automatico rete 144x144mm 12-24VDC controllo 2 linee con porta ottica