Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWATL500
Cod. Produttore
ATL500
Cod. EAN
8013975243114
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON TECNOLOGIA NFC E SINOTTICO PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE, (144X144MM), AUTO-ALIMENTAZIONE 110...240VAC

larghezza

144 mm

Tipologia

Compatto

altezza

144 mm

profondità

52,2 mm

numero di ingressi digitali

2

numero di uscite digitali

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

3

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Produttore

Commutatore automatico rete 144x144mm auto-alimentato 110-240VAC con tecnologia NFC controllo 2 linee