Prodotti /

Cod. Rexel
LWATL610
Cod. Produttore
ATL610
Cod. EAN
8013975211182
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE (144X144MM), ALIMENTAZIONE 110...240VAC E 12/24VDC, ESPANDIBILE CON MODULI DI ESPANSIONE EXP...

larghezza

144 mm

Tipologia

Compatto

altezza

144 mm

profondità

52,2 mm

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

7

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con interfaccia ottica

Protocollo di supporto per Modbus

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

7

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Produttore

Commutatore rete automatico 144x144mm 100-240VAC con porta ottica controllo 2 linee espandibile