Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
LWATL600
Cod. Produttore
ATL600
Cod. EAN
8013975211175
Descrizione del produttore: COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON PORTA OTTICA PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE (144X144MM), ALIMENTAZIONE 110...240VAC

larghezza

144 mm

Tipologia

Compatto

altezza

144 mm

profondità

52,2 mm

con display

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

7

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con interfaccia ottica

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

7

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Produttore

Commutatore automatico rete 144x144mm 100-240VAC con porta ottica controllo 2 linee