Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN6375U
Cod. Produttore
7GN6375U
Cod. EAN
3850144003569
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, QUADRIPOLARE - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 75, 63A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore a camme 4 poli 63A montaggio frontale serie GN uso industriale