› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore 4 poli 3 posizioni montaggio frontale 90x90 mm quadro elettrico

Cod. Rexel LW7GN40H75U
Cod. Produttore 7GN40H75U
Cod. EAN 3850144026681

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Posizioni: 3
  • Montaggio: Frontale
  • Dimensioni: 90x90 mm
  • Serie: LW7GN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE 4P 3 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 90X90

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Commutatore 4 poli 3 posizioni montaggio frontale 90x90 mm quadro elettrico