› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme 4 poli 20A montaggio frontale serie GX uso industriale

Cod. Rexel LWGX2075U
Cod. Produttore GX2075U
Cod. EAN 8013975101230

Informazioni principali

  • Schema: 75 - 4 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione nominale isolamento: 690 V IEC/EN
  • Tensione nominale funzionamento: 440 V
  • Protezione corto circuito: fusibili 20 A
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Temperatura esercizio: -25°C +55°C
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE DI LINEA, QUADRIPOLARE - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 75, 20A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

8

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme 4 poli 20A montaggio frontale serie GX uso industriale