Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Interruttore on/off
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
5,5 KILOWATT
corrente nominale permanente Iu
20 A
numero di poli
8
Con posizione zero (off)
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP40
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Manopola corta
adatto per fissaggio frontale
adatto per montaggio distributore
apparecchio completo nella cassa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te