Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1653O48
Cod. Produttore
GX1653O48
Cod. EAN
8013975100608
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 53, 16A

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore a camme tripolare 16A modulare montaggio guida DIN serie GX O48