› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Commutatore a camme 3 poli 40A serie GN in cassetta plastica 110x110 per linea elettrica

Cod. Rexel LW7GN4053P
Cod. Produttore 7GN4053P
Cod. EAN 3850144005488

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale isolamento: 690V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Potenza nominale trifase: 15kW
  • Sezione conduttori max: 10mm²
  • Durata meccanica: 5x10⁶ cicli
  • Serie: 7GN
  • Temperatura funzionamento: -25°C +55°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - SCHEMA 53, 40A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Commutatore a camme 3 poli 40A serie GN in cassetta plastica 110x110 per linea elettrica