Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4029
Cod. Produttore
JW4029
Cod. EAN
8005543733547

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX - 250Vac Doppio tasto 1-0-2 - non illuminabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore bipolare modulare per uso domestico, progettato per il controllo di illuminazione e altri carichi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità come il policarbonato per la cassa e ABS per la copertura del tasto, garantisce resistenza ai raggi UV, assenza di alogeni e proprietà autoestinguenti per una maggiore sicurezza. Il dispositivo supporta una tensione di 250 V a.c. e una corrente nominale di 10AX, con terminali a vite adatti a cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il design compatto a due moduli e il colore bianco lo rendono ideale per installazioni a parete, offrendo protezione IP40 contro polveri e liquidi e resistenza agli urti IK04. Adatto per un uso affidabile in ambienti domestici con temperature di esercizio da -5 a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 2P 10AX - 250 Va.c. Doppio tasto 1-0-2 - non illuminabile - 2 moduli - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Tasto bipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIXGO

Produttore

Commutatore 2P 10AX doppio tasto 1-0-2 bianco civile residenziale