Prodotti /

Cod. Rexel
LW7GN2552O48
Cod. Produttore
7GN2552O48
Cod. EAN
3850144166752

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE 2 25A MODULARE PER GUIDA DIN
Descrizione del produttore: Commutatore a camme modulare a 2 poli da 25A, progettato per il montaggio su guida DIN con maniglia nera. Questo dispositivo garantisce un'affidabile gestione del circuito con una tensione nominale di funzionamento fino a 480V e una corrente convenzionale termica in aria libera di 25A secondo IEC/EN. Il commutatore offre un grado di protezione frontale IP40, assicurando sicurezza contro l'ingresso di corpi estranei solidi, mentre i terminali sono protetti a IP00. È dotato di una durata meccanica elevata, pari a 5 milioni di cicli, e supporta diversi range di tensione e corrente in corrente alternata e continua, con potenze nominali di impiego fino a 11 kW in trifase AC23A. Le dimensioni compatte e la modularità lo rendono ideale per applicazioni industriali e di automazione elettrica, garantendo facilità di installazione e affidabilità operativa.