Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LW7GN2052O48
Cod. Produttore
7GN2052O48
Cod. EAN
3850144010482
Descrizione del produttore: COMMUTATORE 2P 3 POSIZIONI MONTAGGIO MODULARE

diametro del foro

45 mm

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

54 mm

altezza dell'apertura

45 mm

grado di protezione (IP)

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Commutatore modulare 2 poli 20A 3 posizioni montaggio guida DIN