› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

commutatore 1P 16A 250Vac doppio tasto interblocco uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5052N
Cod. Produttore 5052N
Cod. EAN 8012199019635

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore 1P
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Comando: doppio tasto 1-0-2
  • Funzione: con interblocco
  • Serie: MAGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Commutatore a doppio tasto incassato realizzato in plastica, progettato per il controllo modulare di interruttori domestici. Il dispositivo offre un funzionamento a interruttore seriale con due bascule di azionamento, garantendo praticità e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni elettriche incassate, combina funzionalità e design essenziale per ambienti residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P 16 A 250 Vac a doppio tasto 1-0-2 con interblocco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore seriale

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

commutatore 1P 16A 250Vac doppio tasto interblocco uso civile residenziale
€ 29,76 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info