Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4027HN
Cod. Produttore
JG4027HN
Cod. EAN
8005543715529

Informazioni di prodotto

Commutatore 1P 10 AX, 250Vac ILLUMINATO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore invertitore modulare da incasso per segnalazione doppia "non disturbare" e "riordino camera" in ambienti interni come camere d'albergo. Realizzato in plastica autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata. Il dispositivo è dotato di comando a bascula/tasto, con un modulo singolo e capacità di fissaggio a vite per cavi flessibili o rigidi fino a 2 x 4 mm². Funziona a 250 V AC con corrente nominale di 10AX. Il design compatto e il colore grigio lo rendono adatto a installazioni incassate in contesti alberghieri, assicurando un segnale chiaro e affidabile senza funzione luminosa. Indice di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX, 250 Va.c., a doppio tasto 1-0-2 per Hotel, ILLUMINATO - 1 modulo - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Produttore

Commutatore 1P 10AX illuminato doppio tasto grigio per hotel