› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Commutatore 1P 10AX 250V doppio tasto 1-0-2 per impianti civili

Cod. Rexel BTIK4027
Cod. Produttore K4027
Cod. EAN 8005543610510

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 A
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Policarbonato
  • Test impatto: IK04
  • Dimensioni (mm): 45.2x22.3x38.6
  • Tipo morsetto: Vite a morsetto

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare con comando a doppio tasto per il controllo di tapparelle e carichi elettrici. Realizzato in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce elevata sicurezza e durata nel tempo. È dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Funziona a 250 V AC con una corrente nominale di 10 A e presenta un indice di protezione IP20 in installazione completa. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni residenziali e civili. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, assicura affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX, 250 Va.c., a doppio tasto 1-0-2, non illuminabile - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

29 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7015

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

39 mm

Serie

LIVING NOW

Commutatore 1P 10AX 250V doppio tasto 1-0-2 per impianti civili
€ 23,98 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info