Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5052NN
Cod. Produttore
A5052NN
Cod. EAN
8005543698648

Informazioni di prodotto

commutatore 1P 10AX 250Va.c. tasto 1-0-2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore unipolare a levetta singola colore avorio, progettato per garantire un controllo semplice e affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, ideale per l'installazione in impianti elettrici domestici e professionali. La finitura avorio si integra facilmente in diversi contesti d'arredo, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei circuiti elettrici con un solo polo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P 10AX, 250Va.c., tasto 1-0-2, non illuminabile - colore avorio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Beige

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Serie

MATIX

Produttore

Commutatore 1P 10AX 250V avorio per impianti civili residenziali