Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5052HN
Cod. Produttore
AM5052HN
Cod. EAN
8005543698686

Informazioni di prodotto

commutatore 1P 10AX 250 Va.c. per camera a doppio tasto 1-0-2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore unipolare a levetta singola della serie Matix, caratterizzato da un design funzionale e colorazione bianca. Ideale per applicazioni elettriche in ambito alberghiero, permette di gestire in modo semplice e diretto funzioni specifiche come la richiesta di non disturbare e la segnalazione di pulizia della camera. Il prodotto garantisce affidabilità e facilità di installazione, con un numero di poli pari a uno e senza blocchi elettrici o meccanici. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti d’arredo, offrendo un controllo pratico e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P 10AX 250 V a.c. per camera a doppio tasto 1-0-2 con interblocco e doppia segnalazione: non disturbare e riordinare camera - da usare in abbinamento a portalampada AM5064VH

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Serie

MATIX

Produttore

commutatore 1P 10AX 250V a.c. doppio tasto per camera hotel