Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGX1698U
Cod. Produttore
GX1698U
Cod. EAN
8013975100974
Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A

Tipologia

Altro

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

6

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Produttore

Commutatore amperometrico 16A serie GX montaggio frontale 48x48 per controllo corrente tripolare